Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern-Deudiam SINTER GS Kreissägeblatt 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern-Deudiam SINTER GS Kreissägeblatt 12,5 cm
Kern-Deudiam SINTER GS Kreissägeblatt 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55185385
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     24-102
EAN/GTIN:
     4250004225787
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
EINSATZGEBIETE: Beton Mauerwerk, Betonsteine und ähnliche Baustoffe

HERSTELLUNG: gesintert

BESATZTYP: segmentiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Stein
Klingendurchmesser
125 mm
Bohrung
10 mm
Anzahl der Zähne
10
Schneideweite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-101
ab € 7,51*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-110
ab € 17,34*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-103
ab € 12,46*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-104
ab € 16,11*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-105
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.