| |
|
| Artikel-Nr.: 262-08040077 Herst.-Nr.: M620A EAN/GTIN: 4012932113181 |
| |
|
| | |
| Drehfeldrichtungsanzeiger LED Anz_3ph 15-410Hz Anzeige der drei Phasen METRAPHASE1 Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Anzeige der drei Phasen: | ja | Frequenz: | 15 - 410 Hz | Spannung: | 100 - 690 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,41* | € 279,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 253,04* | € 279,32* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,70* | € 287,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 266,43* | € 294,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 279,78* | € 308,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|