Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø19mm SDSplus 400450mm f.Beton Geeignet für Stein 1618596261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
Artikel-Nr.:
     262-08128492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596261
EAN/GTIN:
     3165140028301
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø19mm SDSplus 400450mm f.Beton Geeignet für Stein 1618596261
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
19 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
450 mm mm
Schneidenlänge:
400 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 24,06*
6 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 19,14*
€ 24,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,21*
€ 24,41*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,42*
€ 24,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,57*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.