Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p262137
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596261
EAN/GTIN:
     3165140028301
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
Bosch Hammerbohrer SDS plus-5, 19 x 400 x 450 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
SDS-plus
Hersteller:
Bosch
Arbeitslänge:
400
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt:
1
Bohrdurchmesser:
19
Einsteckende:
SDS-plus
Durchmesser (D) mm:
19
Arbeitslänge (L1) mm:
400
Gesamtlänge (L2) mm:
450
Spezifikation:
19 x 400 x 450 mm
Zentrierspitze:
ja
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
nein
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
450 mm
Durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-19-450 plus 5 Bosch 1er-Pack
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 24,06*
6 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 19,14*
€ 24,28*
1
€ 5,95*
ab € 19,21*
€ 24,41*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,42*
€ 24,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,57*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.