Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick Ø11x200mm 500g 200mm farblos 181401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181401 Klebepistolen-Zubehör
Cimco 181401 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-08567840
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181401
EAN/GTIN:
     4021103814017
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebestick Ø11x200mm 500g 200mm farblos 181401
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
farblos
Gewicht:
500 g g
Länge:
200 mm mm
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole cimco, heißklebepistole, heißklebepatrone 200mm, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Klebestick, Klebestick für Heißklebepistole, Zubehör für Heißklebepistole
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,13*
€ 15,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 15,62*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 12,17*
€ 16,73*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 16,84*
€ 5,46*
ab € 12,39*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.