Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmeißel fl 26x230mm KL584230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handmeißel fl 26x230mm
Handmeißel fl 26x230mm
Artikel-Nr.:
     262-09419193
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL584230
EAN/GTIN:
     4012078587471
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel
Handmeißel fl 26x230mm KL584230
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm mm
Oberflächenschutz:
chromatisiert
Schaftbreite:
26 mm
Schafthöhe:
7 mm
Schneidenbreite:
26 mm mm
Schneidenform:
flach
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Handmeißel, Meißel, Spitzmeißel, Steinmeißel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 16,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 16,28*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,50*
€ 16,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.