Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringschlüssel SW13 Ratsche 112513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 112513 Gabelringschlüssel
Cimco 112513 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     262-10270493
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112513
EAN/GTIN:
     4021103125137
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulringschlüssel SW13 Ratsche 112513
Weitere Informationen:
Eckenzahl:
12
Gekröpft:
ja
Gewicht:
280 g
Kopfbreite Maulseite:
27.2 mm
Kopfbreite Ringseite:
25.6 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9 mm
Länge:
175 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Ratschenausführung:
ja
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,61*
€ 16,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 16,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,67*
€ 17,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 17,73*
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.