Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 115x1mm 2608603254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-14452215
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603254
EAN/GTIN:
     3165140668866
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe 115x1mm 2608603254
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,68*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,70*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 5,99*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,28*
€ 6,43*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.