Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube Thermax M10 Ø10x230mm ST gvz THERMAX10/180M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-15189318
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514256
EAN/GTIN:
     4048962131772
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Stockschraube
Stockschraube Thermax M10 Ø10x230mm ST gvz THERMAX10/180M10
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
230 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
270
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,6039*
€ 4,6439*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5966*
€ 5,2466*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,43325*
€ 5,61325*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,5869*
€ 5,7669*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,63958*
€ 7,04958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,04958*
€ 8,389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63958*
€ 7,9011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63958*
€ 6,7111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 140,9916* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.