Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dämmstoffdübel fischer, dämmstoffdübel tox
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dämmstoffdübel

  Dämmstoffdübel  (78 Angebote unter 28.276.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dämmstoffdübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dämmstoffdübel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dämmstoffdübel FID 90 (24 Angebote) 
Der fischer Dämmstoffdübel FID ist ein Dübel, um leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID mit d...
fischer
510971
ab € 0,7396*
pro Stück
 
 Stück
Isolierdübel IPL 60 (1 Angebot) 
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Der IPL 60...
CELO Befestigungssysteme
560IPL4
ab € 2,69*
pro 4 Stück
 
 Blistern
Isolierdübel IPL 60 m. Schraube 4,5x40 (1 Angebot) 
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Der IPL 60...
CELO Befestigungssysteme
560IPLPZ4
ab € 3,07*
pro 4 Stück
 
 Blistern
Dämmstoffdübel FID Green 50 (13 Angebote) 
Das Granulat zur Herstellung des fischer Dämmstoffdübels FID Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- ...
fischer
524851
ab € 24,8427*
pro 45 Stück
 
 Packung
Dämmstoffdübel 10 x 120 mm mit Kunststoffstift 200 Stück (1 Angebot) 
Einsatzbereich Der Isolierplatten-/Dämmstoffdübel ist geeignet für die Befestigung von nicht selbsttragenden Dämmstoffen (z.B. Mineralfaser oder Glaswolle), harten, selbsttrageneden Dämmstoffen (z....
Ramses
4056005027845
ab € 26,80*
pro 200 Stück
 
 Karton
Dämmstoffdübel FID 50 (26 Angebote) 
Der fischer Dämmstoffdübel FID ist ein Dübel, um leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID mit d...
fischer
048213
ab € 0,5317*
pro Stück
 
 Stück
Isolierdübel IPL 95 (1 Angebot) 
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Der IPL 60...
CELO Befestigungssysteme
595IPL2
ab € 3,10*
pro 2 Stück
 
 Blistern
fischer
570347
ab € 0,6182*
pro Stück
 
 Stück
Dämmstoffdübel FID Green 50 K (4) (6 Angebote) 
Das Granulat zur Herstellung des fischer Dämmstoffdübels FID Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- ...
fischer
524840
ab € 2,47*
pro Stück
 
 Stück
Dämmstoffdübel 10 x 140 mm mit Kunststoffstift 200 Stück (1 Angebot) 
Einsatzbereich Der Isolierplatten-/Dämmstoffdübel ist geeignet für die Befestigung von nicht selbsttragenden Dämmstoffen (z.B. Mineralfaser oder Glaswolle), harten, selbsttrageneden Dämmstoffen (z....
Ramses
4056005027852
ab € 28,71*
pro 200 Stück
 
 Karton
TOX Isolierdübel A-ISOL 50 Dämmstoffdübel weiß (19 Angebote) 
TOX Isolierdübel A-ISOL 50 Dämmstoffdübel weiß Zum Befestigen leichter Lasten in Dämmstoffplatten (z.B. gedämmte Außenfassaden) und zur schnellen Verbindung von Dämmstoffplatten miteinander. Einsat...
TOX-Dübel-Technik
072100221
ab € 0,3282*
pro Stück
 
 Stück
Dämmstoffdübel FID Green 90 (12 Angebote) 
Das Granulat zur Herstellung des fischer Dämmstoffdübels FID Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- ...
fischer
524852
ab € 0,7365*
pro Stück
 
 Stück
MUNGO MIDS 8x170 Isolierdübel Stahl verzinkt (1 Angebot) 
MUNGO MIDS 8x170 Isolierdübel Stahl verzinkt geeignet für weiche Dämmstoffe, druckfeste Dämmstoffe, Steinwolle, Glaswolle sowie Holzwolleleichtbauplatten auf Beton C20/25, Leichtbeton, Gasbeton, Po...
Mungo
1180504
ab € 0,3092*
pro Stück
 
 Stück
Dämmstoffdübel 10 x 160 mm mit Kunststoffstift 200 Stück (1 Angebot) 
Einsatzbereich Der Isolierplatten-/Dämmstoffdübel ist geeignet für die Befestigung von nicht selbsttragenden Dämmstoffen (z.B. Mineralfaser oder Glaswolle), harten, selbsttrageneden Dämmstoffen (z....
Ramses
4056005027869
ab € 31,59*
pro 200 Stück
 
 Karton
Upat Dämmstoffdübel UD50 (4 Angebote) 
Der Upat Dämmstoffdübel UD ist der Spezialist für die Befestigung von leichten Lasten in Dämmstoffen. Die spezielle Gewindeform ermöglicht ein einfaches und bündiges Eindrehen von Hand, wodurch sic...
Upat
541731
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dämmstoffdübel
^

Der Dämmstoffdübel für leichte Lasten

Die Dämmstoffdübel sind eine Befestigungsvariante an Dämmstoffplatten ohne Verankerung im Mauerwerk. Sie eignen sich für kleine Lasten, wie Lampen oder Schilder. Die Dämmstoffdübel erzeugen keine Wärmebrücken.

Der Dämmstoffdübel im Detail

Der Dämmstoffdübel ist ein Verbindungselement aus Kunststoff. Sein Gewinde wirkt besonders ausgeprägt. Der Dübel hat im Vergleich zu anderen Dübeln einen breiten Kragen und eine deutliche Spitze. Er ist ab einer Länge von 50 Millimetern erhältlich. Die größten Dämmstoffdübel reichen 150 Millimeter in den Dämmstoff. Jeder Dübel ist durch seine Länge, den Durchmesser, den geeigneten Schraubengrößen und der entsprechenden Traglast gekennzeichnet.

Für welche Verbindungen eignet sich der Dübel?

Der Dämmstoffdübel eignet sich für die Befestigung von Gegenständen an wärmegedämmten Außenwänden. Die Dübel verbleiben in der Dämmung und stehen nicht in Kontakt mit dem Mauerwerk. Sie benötigen eine ausreichend dicke Dämmschicht. Die kleine Traglast der Dämmstoffdübel ist ausreichend für leichte Außenlampen, Beschilderung, Briefkästen und Sicherheitssystemen. Als Dämmstoffdübel werden auch die Systeme zur Befestigung der Wärmedämmung auf Außenwände bezeichnet. Sie sind für Wärmedämm-Verbundsysteme und Styropor erhältlich. Einige Dübel können gleichermaßen zum Befestigen von Gegenständen und den Dämmplatten untereinander verwendet werden.

Wie wird der Dämmstoffdübel verankert?

Für die Montage des Dämmstoffdübels ist ein Schrauber notwendig. Die Dübelspitze dringt selbstständig und meist ohne Vorbohren in die Dämmschicht ein. Bei dicken Putzschichten sollte vorgebohrt werden, damit keine ausgebrochenen Bereiche entstehen. Der Dämmstoffdübel muss langsam, gleichmäßig und senkrecht in die Wand gedreht werden. Steckt er schräg in der Wand, liegt der Dübelkragen nicht flach auf und der Halt kann beeinträchtigt werden. Der Bereich zwischen dem Kragen und der Oberfläche sollte mit Bausilikon oder einem ähnlichen Dichtstoff behandelt werden. Dies verhindert Schäden durch eindringendes Wasser. In den befestigten, abgedichteten Dübel kann die Spanplattenschraube eingedreht werden. Sie lässt sich mehrfach lösen ohne die Tragfähigkeit der Verbindung zu gefährden.

Alternative bei hohen Lasten

Für höhere Anforderungen und Lasten sollte die Befestigung im Mauerwerk erfolgen. Die Verbindung zwischen dem Außenbereich und dem Baustoff führt jedoch zu Wärmebrücken. Bei der Abstandsmontage sorgt eine thermische Trennung für Sicherheit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.