Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T2 6x100mm ST L100mm Innensechsrund TX ASL6X100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16242883
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059062
EAN/GTIN:
     4006209590621
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube TX T2 6x100mm ST L100mm Innensechsrund TX ASL6X100
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindeart:
Doppel
Gewindedurchmesser:
8 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kombigewinde:
ja
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Länge:
100 mm mm
Mit Bohrspitze:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, abstandsschraube 6x100, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
€ 6,40*
ab € 33,52*
€ 44,05*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 55,80*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 42,96*
€ 56,20*
€ 5,00*
ab € 47,54*
€ 61,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,678*
€ 137,118*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,118*
€ 163,17042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,758*
€ 160,36202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,318*
€ 150,31842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,288*
€ 144,33272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,038*
€ 140,46522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 112,678*
€ 134,08682
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,12678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.