Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injectionsankerhülse M12x200mm Kst unbeh z.steck Loch FISH18X130/200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16243132
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045707
EAN/GTIN:
     4006209457078
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker
Injectionsankerhülse M12x200mm Kst unbeh z.steck Loch FISH18X130/200K
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Stecken
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
200 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ankerhülse, Hülse, Injektions-Ankerhülse, Injektions-Befestigung, Injektions-Zubehör, Kunststoff-Ankerhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,507*
€ 3,317*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,6588*
€ 3,5088*
1
€ 5,90*
ab € 2,4928*
€ 3,6228*
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,0255*
€ 3,9263*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,0505*
€ 5,2305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2305*
€ 6,2243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0705*
€ 6,0339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8505*
€ 5,7721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0505*
€ 4,8201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.