Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-18010275 Herst.-Nr.: 208708 EAN/GTIN: 4021104087083 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Ø115mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208708 Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Anzahl der Segmente: | 9 | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Diamantscheibe: | ja | Form: | flach | Geeignet für Asphalt: | ja | Geeignet für Backstein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | ja | Geeignet für Dachziegel: | ja | Geeignet für Gussrohre: | ja | Geeignet für Hartgestein: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Geeignet für Keramik: | ja | Geeignet für Nassbetrieb: | ja | Geeignet für Naturstein: | ja | Geeignet für Porenbeton: | ja | Geeignet für Waschbeton: | ja | Geeignet für trockene Anwendung: | ja | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Segmentbreite: | 31.5 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,78* | € 24,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,91* | € 24,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 26,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,25* | € 27,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,88* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|