Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweikanal-Druckkalibrator 363000 PSIG FLUKE-721EX-3630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
721EX-3630 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 3000 psi
721EX-3630 | Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 3000 psi
Artikel-Nr.:
     262-20225797
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353473
EAN/GTIN:
     0095969674058
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Zweikanal-Druckkalibrator 363000 PSIG FLUKE-721EX-3630
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
digital
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Max. Spannungsmessbereich DC:
30 V V
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A A
Mehrfachanzeige:
ja
Messwertspeicher:
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Simultan Messen und Geben:
ja
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement RTD Pt100:
ja
Weitere Suchbegriffe: Prozesskalibrator, Stromschleifenkalibrator, Temperaturkalibrator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.477,58*
€ 3.585,45*
Frei Haus
ab € 3.369,94*
€ 3.585,46*
Frei Haus
ab € 3.474,27*
€ 3.587,26*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.522,87*
€ 3.631,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.675,07*
€ 3.785,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.785,19*
€ 4.504,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.768,94*
€ 4.485,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.702,55*
€ 4.406,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,07*
€ 4.373,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 353,08*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 240,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.