Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten 63x260x155mm m.Tragegriff FIXTAINER-DUOPOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-20628932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535968
EAN/GTIN:
     4048962245585
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentskasten 63x260x155mm m.Tragegriff FIXTAINER-DUOPOWER
Weitere Informationen:
Anzahl der Schrauben:
0
Breite:
260 mm mm
Höhe:
63 mm mm
Mit Tragegriff:
ja
Tiefe:
155 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kleinteilekasten, Allzweckschraube, Halbrundkopf-Schraube, Holzschraube, Schraube, Schraube mit Senkkopf, Schraubenmagazin, Schraubensortiment, Senkkopfschraube, Sortimentskasten für Schrauben
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 19,07*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 13,87*
€ 19,11*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 13,89*
€ 19,11*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 14,25*
€ 19,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,16*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.