Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbolzen Blechlocher hydr VA Rndloch 11,1mm 19mm 115mm 135016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikschraube Komplett 19,0 mm x 11,1 mm
Hydraulikschraube Komplett 19,0 mm x 11,1 mm
Artikel-Nr.:
     262-20801960
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     135016
EAN/GTIN:
     4021103350164
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Zugbolzen
Zugbolzen Blechlocher hydr VA Rndloch 11,1mm 19mm 115mm 135016
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
hydraulisch
Geeignet für:
Rundlocher
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Länge:
115 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zugstange, hydraulikschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,11*
€ 33,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,69*
€ 34,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,37*
€ 36,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 36,83*
€ 5,00*
ab € 28,94*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.