Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenleuchte Halogen Micro sw Kst m.LM 111525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 111525 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Cimco 111525 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     262-20802318
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111525
EAN/GTIN:
     4021103115251
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Taschenleuchte Halogen Micro sw Kst m.LM 111525
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
110 g
Leuchtmittel:
Halogenlampe
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
74 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX7
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampen halogen, taschenlampe, taschenlampe aaa, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 54,89*
€ 68,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,89*
€ 69,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,56*
€ 73,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,28*
€ 74,43*
€ 5,46*
ab € 60,69*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.