Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer leer Kst 375x485x250mm 170932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     262-20804886
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer leer Kst 375x485x250mm 170932
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Breite:
375 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
485 mm mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schloss:
ja
Rollbar:
ja
Tiefe:
250 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer unbestückt cimco, werkzeugtasche, cimco werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 217,42*
€ 257,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,95*
€ 261,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,85*
€ 273,57*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 236,30*
€ 277,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 238,62*
€ 279,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.