Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 115x7mm f.Betonstein 2608602478


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-22660879
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602478
EAN/GTIN:
     3165140518086
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 115x7mm f.Betonstein 2608602478
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamanttrennscheibe bosch 115mm, diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 18,12*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 18,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 18,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,98*
€ 19,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,36*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.