Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt dreieckig f.Stahl L32mm Nichteisen-Metalle Stahl 2608661688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22662446
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661688
EAN/GTIN:
     3165140545525
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
schneidmesser für oszillierer bosch
Tauchsägeblatt dreieckig f.Stahl L32mm Nichteisen-Metalle Stahl 2608661688
Weitere Informationen:
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Form:
dreieckig
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Länge des Sägeblatts:
32 mm
Sägetiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidmesser für oszillierer
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,53*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,16*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 9,28*
4
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.