Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiM-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BiM-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Bosch
BiM-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726073
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661688
EAN/GTIN:
     3165140545525
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
schneidmesser für oszillierer bosch
BiM-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB für Metall

•Zum flächenbündigen Trennen von Nägeln und Kupferrohren sowie für Tauchschnitte in Gipskartonplatten
•Starlock-Aufnahme

Weitere Informationen:
Blattbreite:
32 mm
Blattlänge:
50 mm
Inhalt:
1 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608661688
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: schneidmesser für oszillierer
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,53*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,16*
4
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 9,28*
4
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.