Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 2Ah 36V 700g GBA36V2.0AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GBA 36V 2.0Ah Professional Akku
Bosch GBA 36V 2.0Ah Professional Akku
Artikel-Nr.:
     262-22662644
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0003B
EAN/GTIN:
     3165140730495
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Werkzeug-Akku Li-Ion 2Ah 36V 700g GBA36V2.0AH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
700 g g
Kapazität:
2 Ah Ah
Nennspannung:
36 V V
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,48*
€ 118,64*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 118,65*
€ 4,90*
ab € 107,61*
€ 119,56*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 109,65*
€ 121,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,81*
€ 125,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.