Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1600Z0003B Herst.-Nr.: 1600Z0003B EAN/GTIN: 3165140730495 |
| |
|
| | |
| Akkupack GBA 36V 2.0Ah · Der GBA 36V 2.0Ah Professional ist ein leichter Akku für bequemes Arbeiten aus der 36-Volt-Klasse von Bosch. Er ist 46 % leichter als der 36V 6.0Ah für höheren Komfort bei der Handhabung und Verwendung. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann · sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten. Der GBA 36V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton · 1 x Akku GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B)Weitere technische Eigenschaften:· Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 81 x 143 x 54mm· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 85 x 160 x 64mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 36 VAkkukapazität: 2 AhGewicht: 1 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: Karton, 1 x Akku GBA 36V 2.0Ah Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 36v 2 ah, akku für bosch, akku für bosch 36v, Akkupack GBA 36 Volt 2.0 Ah |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 106,48* | € 118,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,23* | € 118,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,61* | € 119,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,65* | € 121,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,81* | € 125,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|