Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 400x10mm 2608602626


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 626 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 626 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 626 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 626 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-22663092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602626
EAN/GTIN:
     3165140581325
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 400x10mm 2608602626
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
Scheibendurchmesser:
400 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400x30, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 106,54*
6 Tage
200
€ 5,90*
ab € 91,03*
€ 111,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 113,24*
€ 4,90*
ab € 91,20*
€ 113,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,15*
€ 194,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.