Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 150x10mm f.Backstein Geeignet für Backstein 2608602599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 599 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 599 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 599 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 599 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     262-22663146
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602599
EAN/GTIN:
     3165140581059
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 150x10mm f.Backstein Geeignet für Backstein 2608602599
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
150 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe 150x22,2 mm, diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 14,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 14,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 14,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 14,43*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,59*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.