Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140581059
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 599
EAN/GTIN:
     3165140581059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art.
Weitere Informationen:
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Dachziegel
Nettogewicht:
0,23 kg
Bruttogewicht:
0,245 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
0,171 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
150 x 22.23 x 2 x 10 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.0
Segmenthöhe mm:
10
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 14,09*
1
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 14,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 14,26*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 14,43*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,59*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.