| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22665201 Herst.-Nr.: 2608580762 EAN/GTIN: 3165140618762 |
| |
|
| | |
| Lochsäge Ø109mm T60mm Sechskant f.Gips Geeignet für Gipskarton 2608580762 Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | Sechskantaufnahme | Durchmesser: | 109 mm mm | Geeignet für Gipskarton: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Schnitttiefe: | 60 mm mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,70* | € 29,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,59* | € 29,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,53* | € 31,59* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,67* | € 31,90* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,42* | € 50,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|