Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ger Ø100mm Drahtbürste Stiftanschluss 2608622055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 055 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 10 cm
Bosch 2 608 622 055 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 10 cm
Bosch 2 608 622 055 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 10 cm
Artikel-Nr.:
     262-22677112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622055
EAN/GTIN:
     3165140082143
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Drahtbürste ger Ø100mm Drahtbürste Stiftanschluss 2608622055
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Rundbürste, Scheibenbürste, rundbürste 100x80 nylon, fugenbürste fliesen, fugenbürste, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,22*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 8,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,60*
€ 8,76*
4 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.