Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ger Ø100mm VA Stiftanschluss 2608622057


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 057 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 057 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 057 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 057 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-22677136
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
Drahtbürste ger Ø100mm VA Stiftanschluss 2608622057
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Winkelschleifer:
ja
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: rundbürste, rundbürste 100x20, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,53*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,86*
€ 9,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.