Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste Pinselkopf Ø2 Drahtbürste Ø25mm Stiftanschluss 2607017125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-22685001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017125
EAN/GTIN:
     3165140608879
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Pinselkopf
pinselbürste 25mm
Drahtbürste Pinselkopf Ø2 Drahtbürste Ø25mm Stiftanschluss 2607017125
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinselkopf
Bürstendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, bosch pinselbürste, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,54*
6 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,60*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,61*
18 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 2,62*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.