Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 125x10mm f.Beton f.Backstein Geeignet für Backstein 2608603250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 603 250 Kreissägeblatt 12,5 cm 1 Stück(e)
Bosch 2 608 603 250 Kreissägeblatt 12,5 cm 1 Stück(e)
Bosch 2 608 603 250 Kreissägeblatt 12,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-22688736
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603250
EAN/GTIN:
     3165140665919
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 125x10mm f.Beton f.Backstein Geeignet für Backstein 2608603250
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch diamanttrennscheibe 125mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,33*
€ 88,89*
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 90,64*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,94*
€ 92,51*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,79*
€ 93,14*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 134,00*
€ 159,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.