Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø35x300mm Innengew 12Zoll 2608601354


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608601354 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 35 mm, 300 m
Bosch 2608601354 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 35 mm, 300 m
Bosch 2608601354 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 35 mm, 300 m
Bosch 2608601354 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 35 mm, 300 m
Artikel-Nr.:
     262-22689597
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601354
EAN/GTIN:
     3165140810579
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamant-Nassbohrkrone Ø35x300mm Innengew 12Zoll 2608601354
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
300 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Nenngröße:
35 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 35 mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
€ 5,90*
ab € 60,94*
€ 74,24*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 74,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,65*
€ 74,62*
€ 4,90*
ab € 61,34*
€ 76,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,19*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.