Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø107x450mm Innengew 2608601367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22689726
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601367
EAN/GTIN:
     3165140810708
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamant-Nassbohrkrone Ø107x450mm Innengew 2608601367
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
450 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Gewindeart:
UNC
Nenngröße:
107 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, diamantbohrer bosch, lochsäge, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 146,63*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 147,36*
€ 4,90*
ab € 128,58*
€ 154,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,62*
€ 154,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,78*
€ 263,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.