Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22689733 Herst.-Nr.: 2608601368 EAN/GTIN: 3165140810715 |
| |
|
| | |
| Diamant-Nassbohrkrone Ø112x450mm Innengew 2608601368 Weitere Informationen: | | Arbeitstiefe: | 450 mm mm | Aufnahmesystem: | Innengewinde | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | ja | Gewindeart: | UNC | Nenngröße: | 112 mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, diamantbohrer bosch, lochsäge, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,65* | € 152,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,07* | € 152,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,39* | € 158,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,36* | € 159,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 242,27* | € 273,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|