Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø132x450mm Innengew 2608601371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22689764
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601371
EAN/GTIN:
     3165140810746
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamant-Nassbohrkrone Ø132x450mm Innengew 2608601371
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
450 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Gewindeart:
UNC
Nenngröße:
132 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, diamant lochsäge bosch, lochsäge, diamantbohrer bosch, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,58*
€ 198,93*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 198,94*
€ 4,90*
ab € 174,76*
€ 204,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,31*
€ 204,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 313,15*
€ 347,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,04*
€ 408,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.