Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 0,03-16qmm 1Komp K433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-26089546
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K433
EAN/GTIN:
     4012078878326
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange 0,03-16qmm 1Komp K433
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
9 - 9 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 - 16 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
140 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Länge:
200 mm
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Rundschnitt:
ja
Selbsteinstellend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Automatische Abisolierzange, Zange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 106,05*
€ 126,09*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 106,00*
€ 126,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,42*
€ 129,17*
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 131,25*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 110,61*
€ 131,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.