Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 0,03-16qmm K433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-96202523
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K433
EAN/GTIN:
     4012078878326
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierzange 0,03-16qmm K433

Erstes Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich von 0,03 - 16 mm², ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Formgebung, mit integriertem Klemmschutz, leicht auswechselbare Klingen, integrierter Seitenschneider bis max. 9 mm Durchmesser, hohe Standfestigkeit durch glasfaserverstärktes Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,03..16 mm²
Abisolierbereich AWG:
5..32
Abisolierbereich Durchmesser:
9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Selbsteinstellend:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,05*
€ 126,09*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 106,00*
€ 126,69*
€ 5,95*
ab € 108,42*
€ 129,17*
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 131,25*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 110,61*
€ 131,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.