Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesskalibrator digi 30VDC 0,024ADC Strom geben 0 mA ... 24 mA Druck messen FLK-729300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke FLK-729 300G Druckkalibrator, 20.68bar, 300psi, 2068.43kPa, 172.7 x 70 x 279.4mm, 3kg
Fluke FLK-729 300G Druckkalibrator, 20.68bar, 300psi, 2068.43kPa, 172.7 x 70 x 279.4mm, 3kg
Artikel-Nr.:
     262-31177955
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4856976
EAN/GTIN:
     0095969840408
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Prozesskalibrator digi 30VDC 0,024ADC Strom geben 0 mA ... 24 mA Druck messen FLK-729300G
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Kalibriersoftware:
ja
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Max. Spannungsmessbereich DC:
30 V V
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A A
Mehrfachanzeige:
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Simultan Messen und Geben:
ja
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Thermoelement RTD Pt100:
ja
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Prozesskalibrator, Stromschleifenkalibrator, Temperaturkalibrator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11.029,73*
€ 11.141,85*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11.141,13*
€ 11.252,55*
€ 6,90*
ab € 11.258,24*
€ 11.368,91*
Frei Haus
ab € 11.174,34*
€ 11.628,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.611,83*
€ 11.720,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.141,85*
€ 13.258,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.110,67*
€ 13.221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.029,73*
€ 13.125,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.