Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; des Druckes; VDC: 0÷30V; I DC: 0÷24mA; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Kalibrator; des Druckes; VDC: 0÷30V; I DC: 0÷24mA; IP54
Messgerät: Kalibrator; des Druckes; VDC: 0÷30V; I DC: 0÷24mA; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-729-300G
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-729 300G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Dichtheitsklasse: IP54
Abmessungen: 70x279,4x172,7mm
Messgerät-Eigenschaften: Stromschleifenversorgung 24V;Messung, Sollwert und Simulation von mA Strom;Kommunikation HART
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Optionale Ausstattung: FLK-720RTD
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,01°C
Temperaturmessbereich: -50...150°C
Auflösung der Strommessung: 1µA
Kalibrator-Art: des Druckes
Auflösung der Spannungsmessung: 1mV DC
Druckmessbereich: -0,8...20bar
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: DC Spannung;Temperaturen;DC Strom;Stromschleife 4-20mA;Drücke
DC Strommessbereich: 0...24mA
DC Spannungsmessbereich: 0...30V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: kalibrator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11.141,13*
€ 11.293,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11.262,96*
€ 11.364,73*
Frei Haus
ab € 11.187,31*
€ 11.622,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.611,83*
€ 11.766,53*
€ 5,95*
ab € 11.624,19*
€ 11.781,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.364,73*
€ 13.524,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.340,16*
€ 13.494,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.291,01*
€ 13.436,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.274,63*
€ 13.416,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11.262,96*
€ 13.402,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.