Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Betriebsstundenzähler
>
Artikel
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht B 5A 230VN-L 400VL-L 50-60Hz EM2389,MID,KWH,4-L,1(6)AS0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-32798234
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
U2389-V011
EAN/GTIN:
4012932128598
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht B 5A 230VN-L 400VL-L 50-60Hz EM2389,MID,KWH,4-L,1(6)AS0
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
1 - 50000 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
6 A
Messungsart Lastgang:
ja
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
Vierleiter
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Digitalzähler
,
Zähler digital
,
Drehstromzähler
,
Energieverbrauchszähler
,
Energiezähler
,
Messwandlerzähler
,
Stromzähler
,
Wechselstromzähler
,
gossen metrawatt drehstromzähler
,
betriebsstundenzähler
,
drehstromzähler 3ph
,
Blindleistungszähler
,
Delta-Energieverbrauchszähler
,
Drehstrom-Impulsgeberzähler
,
Drehstrom-Messwandler
,
Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Elektrizitätszähler
,
Elektronischer Elektrizitätszähler
,
Elektronischer Impulsgeberzähler
,
EZ/WH-Energieverbrauchszähler
,
Kombinationszähler
,
Tarifzähler
,
Vierleiter-Impulsgeberzähler
,
Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Wirkleistungszähler
,
Zähler
,
Zählermodul
,
Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Zweileiter-Messwandlerzähler
,
Zweileiterzähler
,
Zweileiter-Zähler
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,97*
€ 213,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 213,18*
€ 249,62*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,10*
€ 249,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,73*
€ 253,87*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,36*
€ 261,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U118C
ab € 62,24*
Sonstiges
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U118A
ab € 60,29*
Sonstiges
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U118B
ab € 60,78*
Sonstiges
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U118F
ab € 68,34*
Sonstiges
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U118E
ab € 60,79*
Sonstiges
Gossen SC40-B Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U118H
ab € 66,71*
Sonstiges
Gossen SC40-B Stromtransformator Schwarz 5 A
GMC Instruments Group
U518A
ab € 62,37*
Sonstiges
Gossen SC40-B Stromtransformator Schwarz 5 A
GMC Instruments Group
U518C
ab € 68,19*
Sonstiges
Gossen SC40-B Stromtransformator Schwarz 5 A
GMC Instruments Group
U518B
ab € 67,46*
Sonstiges
Gossen SC40-C Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,44*
Sonstiges
Gossen SC40-C Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U128D
ab € 66,29*
Sonstiges
Gossen SC40-C Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U128B
ab € 63,82*
Sonstiges
Gossen SC40-C Stromtransformator Schwarz 5 A
GMC Instruments Group
U528A
ab € 64,54*
Sonstiges
Gossen SC40-C Stromtransformator Schwarz 5 A
GMC Instruments Group
U528C
ab € 68,91*
Sonstiges
Gossen SC50-E Stromtransformator Schwarz 1 A
GMC Instruments Group
U142A
ab € 92,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen