Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten Kst 475x255x275mm 0005812000391


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-35621881
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
parat kunststoff-werkzeugkasten
Werkzeugkasten Kst 475x255x275mm 0005812000391
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkiste
Breite:
475 mm mm
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
255 mm mm
Mit Fachtrenner:
ja
Tiefe:
275 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.