Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten Kst 585x280x290mm 0005813000391


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-35621898
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
parat kunststoff-werkzeugkasten
Werkzeugkasten Kst 585x280x290mm 0005813000391
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkiste
Breite:
585 mm mm
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
280 mm mm
Mit Fachtrenner:
ja
Tiefe:
290 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.