Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-35623731 Herst.-Nr.: 05073339001 EAN/GTIN: 4013288029393 |
| |
|
| | |
| Bit-Set 2St 2xPZ 855/1BDCSBSIS Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits Innensechskant: | 0 | Anzahl der Bits Innensechsrund TX: | 0 | Anzahl der Bits Innenvierkant: | 0 | Anzahl der Bits PH: | 0 | Anzahl der Bits PZ: | 2 | Anzahl der Bits Schlitz: | 0 | Anzahl der Bits TriWing: | 0 | Anzahl der Bits Zweiloch: | 0 | Anzahl der Bits gesamt: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, bit pz 2x25, torsions-bit triwing, bit-satz wera, Bit, Bitsatz, Bitset, Bit-Set, Bitsortiment |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,48* | € 5,83* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,30* | € 5,90* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,16* | € 5,99* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,51* | € 6,21* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|