Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder ws autark 1J Batt Standalone opt 85dB RMC9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-35997597
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290080
EAN/GTIN:
     4007123640911
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Rauchmelder ws autark 1J Batt Standalone opt 85dB RMC9010
Weitere Informationen:
Batterielebensdauer:
1 J
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
35 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung DC:
9 - 9 V
Wirkprinzip:
optisch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Funkrauchmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, 9v block e-block 6lr61, batterie rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32807
1
€ 8,50*
ab € 5,0436*
€ 6,8536*
3 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,94*
1
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,98*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 7,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.