Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 12Ah 18V 1600A016GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 600 A01 6GU Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Bosch 1 600 A01 6GU Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Bosch 1 600 A01 6GU Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     262-39829054
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GU
EAN/GTIN:
     3165140953023
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Werkzeug-Akku Li-Ion 12Ah 18V 1600A016GU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
12 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,88*
€ 188,18*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 188,19*
€ 4,90*
ab € 179,02*
€ 191,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 192,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,32*
€ 198,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.