Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1600A016GU Herst.-Nr.: 1600A016GU EAN/GTIN: 3165140953023 |
| |
|
| | |
| Akkupack ProCORE18V 12.0Ah · Der ProCORE18V 12.0Ah Professional liefert außergewöhnliche und konstante Leistung. Er ist innerhalb der ProCORE18V-Reihe der Akku mit der stärksten Leistung und der längsten Laufzeit. Er bietet die höchste 18-Volt-Akkukapazität auf dem Markt und liefert die gleiche Power wie ein 1.800-Watt-Kabelgerät für Anwendungen · die maximale Ausdauer und Leistung erfordern. Für zusätzliche Flexibilität ist er sowohl mit allen neuen als auch vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann · sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der ProCORE18V 12.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton · 1 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)Weitere technische Eigenschaften:· Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 77 x 117 x 91mm· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 119 x 126 x 86mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VAkkukapazität: 12 AhGewicht: 1 kgMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v, akku für bosch, akku für bosch professional, Akkupack ProCORE 18 Volt 12.0 Ah |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 177,88* | € 188,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,61* | € 188,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 177,27* | € 189,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,56* | € 192,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 186,32* | € 198,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|