Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø102mm T44mm Steckachse Holz Geeignet für Holz 2608594239


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-40357065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Ø102mm T44mm Steckachse Holz Geeignet für Holz 2608594239
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Steckachse
Durchmesser:
102 mm mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Schnitttiefe:
44 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, zylindersäge bi-metall, lochsäge, zylindersäge 102mm, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 21,96*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 21,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 22,04*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 18,11*
€ 22,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594240
ab € 18,58*
Ähnlich
Bosch
2608594242
ab € 19,59*
Ähnlich
Bosch
2608594243
ab € 20,09*
Ähnlich
Bosch
2608594244
ab € 21,39*
Ähnlich
Bosch
2608594245
ab € 22,52*
Ähnlich
Bosch
2608594246
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.