Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 50110mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSII6/50/110QPPOINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40403359
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531860
EAN/GTIN:
     4048962212815
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 50110mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSII6/50/110QPPOINTER
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
110 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
50 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 14,90*
€ 21,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 23,34*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 16,72*
€ 23,52*
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 23,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,15*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.