Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 100160mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSII6/100/160QPPOINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40403366
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531861
EAN/GTIN:
     4048962212822
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 100160mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSII6/100/160QPPOINTER
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
160 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
100 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 23,98*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 17,33*
€ 24,04*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 18,82*
€ 26,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 26,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,84*
€ 45,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.