Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr Ø12,5mm ST mech rnd Ø12,5mm n.Matrize 50067290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-41108826
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50067290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr Ø12,5mm ST mech rnd Ø12,5mm n.Matrize 50067290
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart mechanisch:
ja
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
12.5 mm | ISO 12
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,32*
€ 14,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.